!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), GANT PROTECTION DES MAINS, RUGUEUX, NÉOPRÈNE 500 ° F MAX

GANTS ENDUITS, P(7), GANT PROTECTION DES MAINS, RUGUEUX, NÉOPRÈNE 500 ° F MAX

SHOWA

GANTS ENDUITS, P(7), GANT PROTECTION DES MAINS, RUGUEUX, NÉOPRÈNE 500 ° F MAX close
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
GANTS ENDUITS, P(7), GANT PROTECTION DES MAINS, RUGUEUX, NÉOPRÈNE 500 ° F MAX

GANTS ENDUITS, P(7), GANT PROTECTION DES MAINS, RUGUEUX, NÉOPRÈNE 500 ° F MAX

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.34 / PAIRE
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
  • N° article BEM8814-07
  • N° de modèle du manufacturier 8814-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 901
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 8814 noirs de petite taille sont composés de coton/polyester. Enduits de néoprène et dotés de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 3232 et supportent une température maximale de 500 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesDirective 2002/72 EC, EN388 : 2003 3232, EN388 : 2016 2242X, EN407 : 2011 X2XXXX
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNéoprène
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant14 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3232
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Température max. 500 Degrees F
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série 8814
  • Sans silicone Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000