!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,FURTIF,FINITION MATE,COUVTURE TOTALE,HTE VISIB,TRICOT SANS COUTURES,M,NR/VT,NITRILE

GANTS,ENDUIT,FURTIF,FINITION MATE,COUVTURE TOTALE,HTE VISIB,TRICOT SANS COUTURES,M,NR/VT,NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,FURTIF,FINITION MATE,COUVTURE TOTALE,HTE VISIB,TRICOT SANS COUTURES,M,NR/VT,NITRILE close
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
GANTS,ENDUIT,FURTIF,FINITION MATE,COUVTURE TOTALE,HTE VISIB,TRICOT SANS COUTURES,M,NR/VT,NITRILE

GANTS,ENDUIT,FURTIF,FINITION MATE,COUVTURE TOTALE,HTE VISIB,TRICOT SANS COUTURES,M,NR/VT,NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.14 / PAIRE
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
  • N° article WAT9398TPRM
  • N° de modèle du manufacturier 9398TPR-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Stealth sont nrs et vts ht vis et ont un revêtement en nitrile a/un fini lisse. Le revêtement recouvre l'intégralité du gant. Cette paire de gants en tricot s/cout est disponible en taille M.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Triple Threat
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Classement EN 3884X42EP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Classement EN 511X1X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieStealth
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Régions protégées contres les chocsEndos de la main, doigts, pouce et jointures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Polyester
  • Normes ANSI Résistance aux perforations niveau 4, ANSI Résistance aux coupures A5, EN 388 : 2016 4X42EP, EN511 X1X, ANSI/ISEA 138 2, OEKO-TEX Standard 100
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Oui
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique M
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Fini de l'enduit du gant Mat
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Oui
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur Noir, vert
  • Matériau de paume Nitrile