!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, MANCHETTE EN TRICT, TAILLE M, 10 PO L, NR, ACRYLIQ, PR

GANTS ENDUITS, MANCHETTE EN TRICT, TAILLE M, 10 PO L, NR, ACRYLIQ, PR

WATSON GLOVES

GANTS ENDUITS, MANCHETTE EN TRICT, TAILLE M, 10 PO L, NR, ACRYLIQ, PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ENDUITS, MANCHETTE EN TRICT, TAILLE M, 10 PO L, NR, ACRYLIQ, PR

GANTS ENDUITS, MANCHETTE EN TRICT, TAILLE M, 10 PO L, NR, ACRYLIQ, PR

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$5.01 / PAIRE

Votre prix : 20,03 $ / PAIRE
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
  • N° article WATVEN9361M
  • N° de modèle du manufacturier VEN9361-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits ont une couverture complète des doigts et un style de manchette en tricot. Niveau d'abrasion et de coupe ANSI/ISEA A6. Tricot sans couture avec doublure en polaire/coton. Le matériau du gant est en acrylique et la taille est moyenne/8. Le gant a une durabilité de poids moyen avec une couverture complète du revêtement du gant ainsi qu'une finition de revêtement lisse. Le matériau de revêtement est du nitrile en mousse et la couleur est noire. La longueur du gant est de 1

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Couleur Noir/orange
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)