!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,COUCHE COMPLÈTE TREMPAGE,ABS NIVEAU 2,FINITION MSE,TTG,10 1/2 PO,NR/BLEU,CTCHC NATUREL

GANTS,COUCHE COMPLÈTE TREMPAGE,ABS NIVEAU 2,FINITION MSE,TTG,10 1/2 PO,NR/BLEU,CTCHC NATUREL

SHOWA

GANTS,COUCHE COMPLÈTE TREMPAGE,ABS NIVEAU 2,FINITION MSE,TTG,10 1/2 PO,NR/BLEU,CTCHC NATUREL close
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
GANTS,COUCHE COMPLÈTE TREMPAGE,ABS NIVEAU 2,FINITION MSE,TTG,10 1/2 PO,NR/BLEU,CTCHC NATUREL

GANTS,COUCHE COMPLÈTE TREMPAGE,ABS NIVEAU 2,FINITION MSE,TTG,10 1/2 PO,NR/BLEU,CTCHC NATUREL

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,27 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 766,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM306XXL10
  • N° de modèle du manufacturier 306XXL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs et bleus ont un revêtement ctchc naturel a/une fini mse. Le revêtement par immersion recouvre l'intégralité du gant. Cette paire de gants a un niveau d'abrasion 2, mesure 10 1/2po longueur et est disponible en taille 2T grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3882121X
  • IsolationNon
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de latex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon/polyester
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes EN388
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de latex
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série SHOWA 306
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, bleu
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)