!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), ANSI COUPE NIVEAU A4, PAUME TREMPÉ LATEX, KEVLAR, 13GA

GANTS ENDUITS, P(7), ANSI COUPE NIVEAU A4, PAUME TREMPÉ LATEX, KEVLAR, 13GA

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, P(7), ANSI COUPE NIVEAU A4, PAUME TREMPÉ LATEX, KEVLAR, 13GA close
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
GANTS ENDUITS, P(7), ANSI COUPE NIVEAU A4, PAUME TREMPÉ LATEX, KEVLAR, 13GA

GANTS ENDUITS, P(7), ANSI COUPE NIVEAU A4, PAUME TREMPÉ LATEX, KEVLAR, 13GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,27 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 5 078,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9389S
  • N° de modèle du manufacturier 9389S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 879
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo KS-5 9389 noirs/verts sont de petite taille et composés de Kevlar et d’acier inoxydable. De plus, ils présentent des coutures en Kevlar et un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures. Ils présentent des manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesEN388, EN511, CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir, vert
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série KS-5
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Matériau de paume Latex
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)