Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo KS-5 9389 noirs/verts sont de taille TTG et composés de Kevlar et d’acier inoxydable. De plus, il sont enduits de latex, de kevlar et on des coutures d’acier inoxydable et un pouce ailé. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils présentent des manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
NormesANSI 105, EN388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurNoir, vert
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant11 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieKS-5
Compatible avec les écrans tactilesOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeLatex
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,81 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 27,85 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: