!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,NINJA FLEX,ABS L3,SANS COUTURE,PAUME/DOIGT,FINI PLISSÉ,TG,RGE,CAOUTCH LATEX NATRL

GANTS,ENDUIT,NINJA FLEX,ABS L3,SANS COUTURE,PAUME/DOIGT,FINI PLISSÉ,TG,RGE,CAOUTCH LATEX NATRL

MCR SAFETY

GANTS,ENDUIT,NINJA FLEX,ABS L3,SANS COUTURE,PAUME/DOIGT,FINI PLISSÉ,TG,RGE,CAOUTCH LATEX NATRL close
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
GANTS,ENDUIT,NINJA FLEX,ABS L3,SANS COUTURE,PAUME/DOIGT,FINI PLISSÉ,TG,RGE,CAOUTCH LATEX NATRL

GANTS,ENDUIT,NINJA FLEX,ABS L3,SANS COUTURE,PAUME/DOIGT,FINI PLISSÉ,TG,RGE,CAOUTCH LATEX NATRL

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,72 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 108 = 617,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 108. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFVPN9680XL
  • N° de modèle du manufacturier VPN9680XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ninja Flex sont rges et ont un revêtement en latex de caoutchouc naturel a/une fini froissée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est de niveau d'abrasion 3 et est disponible en taille TG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesEN388, 170-199 pour le contact avec les aliments
  • Matériau du revêtement intérieurLatex de caoutchouc naturel
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant10,75 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieNinja
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurGR, RG
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Épaisseur Calibre 15
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)