!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA close
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
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.17 / PAIRE
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
  • N° article MSF96871L
  • N° de modèle du manufacturier 96871L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 96871 bleus/jaunes sont de grande taille et composés de Kevlar. Ils sont enduit de latex, ont des coutures synthétiques et des pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieFlex Tuff II
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Bleu, jaune
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)