!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,COTON,10GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,COTON,10GA

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,COTON,10GA close
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
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,COTON,10GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,COTON,10GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.90 / PAIRE
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
  • N° article MSF9688L
  • N° de modèle du manufacturier 9688L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety NXG 9688 gris en taille G sont composés de coton/polyester De plus, il sont enduits de latex et dotés de pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • IsolationNon
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot Coton
  • Normes EN388
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Couleur Gris