!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2TG(11),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,2TG(11),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

SHOWA

GANTS ENDUITS,2TG(11),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA close
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
GANTS ENDUITS,2TG(11),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,2TG(11),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.50 / PAIRE
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
  • N° article WWG23PG89
  • N° de modèle du manufacturier KV300XXL-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 877
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa KV300 bleus/jaunes de taille TTG sont composés de Kevlar. Dotés d’un revêtement en latex et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 4 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X43CP.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105-2005
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 3X43CP
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Bleu, jaune
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)