!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,3TG,PEHP,POIGNET TRICOT,PR

GANTS ENDUITS,3TG,PEHP,POIGNET TRICOT,PR

BDG

GANTS ENDUITS,3TG,PEHP,POIGNET TRICOT,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,3TG,PEHP,POIGNET TRICOT,PR

GANTS ENDUITS,3TG,PEHP,POIGNET TRICOT,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.06 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG991816012
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-8160-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X44E
  • IsolationNon
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchettePoignet tricoté
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.212 Degrees F
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantMousse
  • Série99-1-8160
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon déterminé
  • Matériau de paumePEHP
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non déterminé
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388, EN 407
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant NBR
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA Non déterminé
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 9 3/4 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA ≥ 3 000 g
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir / blanc
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande