!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2TG,PEHP,POIGNET TRICOT,PR

GANTS ENDUITS,2TG,PEHP,POIGNET TRICOT,PR

BDG

GANTS ENDUITS,2TG,PEHP,POIGNET TRICOT,PR close
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
GANTS ENDUITS,2TG,PEHP,POIGNET TRICOT,PR

GANTS ENDUITS,2TG,PEHP,POIGNET TRICOT,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.14 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ALG991816011
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-8160-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X44E
  • IsolationNon
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchettePoignet tricoté
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.212 Degrees F
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantMousse
  • Série99-1-8160
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir / blanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non déterminé
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388, EN 407
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant NBR
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA Non déterminé
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 9 3/4 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA ≥ 3 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminé
  • Matériau de paume PEHP
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement