!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS PEHP, NOIR/GRIS, G

GANTS ENDUITS PEHP, NOIR/GRIS, G

BDG

GANTS ENDUITS PEHP, NOIR/GRIS, G close
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
GANTS ENDUITS PEHP, NOIR/GRIS, G

GANTS ENDUITS PEHP, NOIR/GRIS, G

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.93 / PAIRE
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
  • N° article ALG99196419
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9641-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant enduit
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNBR
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant10 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon évaluée
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA≥ 3 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA≥ 100 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, gris
  • Matériau de paumePEHP
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non évalué
  • Isolation Non
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Poignet tricoté
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. Non évaluée
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Valeur ATPV Non évalué
  • Série 99-1-9641
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA ≥ 6 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)