!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,PU COUPE A2,RESIST COUP,TG,PR

GANTS,PU COUPE A2,RESIST COUP,TG,PR

PRIMACUT

GANTS,PU COUPE A2,RESIST COUP,TG,PR close
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
GANTS,PU COUPE A2,RESIST COUP,TG,PR

GANTS,PU COUPE A2,RESIST COUP,TG,PR

PRIMACUT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,16 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 295,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON6988210
  • N° de modèle du manufacturier 69-882-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Matériau d'isolation des gantsFil Hytec
  • NormesANSI/ISEA résistance aux coupures A2, EN 388:2016 4X42B
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantTrempage 3/4
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de la doublure du gantFil Hytec
  • Caractéristiques du gantMatériau respirant et flexible
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Nb de paires par paquet48
  • Couleur de la manchetteBrun
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot Laine
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4X42B
  • Isolation Isolé
  • Type de paume Revêtue
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Sans latex
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 10
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Série 69-882
  • Compatible avec les écrans tactiles Compatible avec les écrans tactiles
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Laine