!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, GR, TG, PQ12

GANTS ENDUITS, GR, TG, PQ12

ATG

GANTS ENDUITS, GR, TG, PQ12 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ENDUITS, GR, TG, PQ12

GANTS ENDUITS, GR, TG, PQ12

ATG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.84 / PAQUET de 12
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
  • N° article DSIGP34844XL
  • N° de modèle du manufacturier GP34844/XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388, EN420, Reach, Okeo-Tex, CE
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant8,9 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeOui
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Série MaxiFlex Endurance 34-844
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur Gris/noir
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)