!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,PAUME PU PEHD,COUPE A3,P,PR

GANTS,PAUME PU PEHD,COUPE A3,P,PR

PRIMACUT

GANTS,PAUME PU PEHD,COUPE A3,P,PR close
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
GANTS,PAUME PU PEHD,COUPE A3,P,PR

GANTS,PAUME PU PEHD,COUPE A3,P,PR

PRIMACUT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,33 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 351,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON6938007VENDPACK
  • N° de modèle du manufacturier 69-380-07V
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884X42B
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantTrempage 3/4
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueP
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Série69-380
  • Nb de paires par paquet48
  • Couleur de la manchetteVert
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388:2016
  • Type de paume Revêtue
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Sans latex
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 7
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Caractéristiques du gant Doublure en PEHD sel et poivre de calibre 13, excellente résistance à l'abrasion, aux coupures, à la déchirure et à la perforation dans les applications de taille moyenne, enveloppe légère sans coutures, pour un port plus confortable
  • Épaisseur Cal. 13
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)