!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,CUIR ARAMIDE,PAUME COUP A6,G,PR

GANTS,CUIR ARAMIDE,PAUME COUP A6,G,PR

PRIMACUT

GANTS,CUIR ARAMIDE,PAUME COUP A6,G,PR close
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
GANTS,CUIR ARAMIDE,PAUME COUP A6,G,PR

GANTS,CUIR ARAMIDE,PAUME COUP A6,G,PR

PRIMACUT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,83 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 1 787,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON69618409
  • N° de modèle du manufacturier 69-6184-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Matériau d'isolation des gantsFibre aramide
  • NormesANSI/ISEA résistance aux coupures A6, EN 388:2016 4X43F
  • Matériau du revêtement intérieurCuir
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique9
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantIdéal pour la manipulation de pièces métalliques lourdes et d'autres objets chauds
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Unité de ventePaquet de plusieurs
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • CouleurGris
  • Matériau de paumeCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot Aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4X43F
  • Isolation Isolé
  • Type de paume Revêtue
  • Matériau de l'enduit du gant Cuir
  • Couverture de l'enduit de base du gant Trempage 3/4
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de la doublure du gant Aramide
  • Série 69-6184
  • Nb de paires par paquet 72
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Paume - double épaisseur de fibre Double paume incluse