!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, GR, G, PQ12

GANTS ENDUITS, GR, G, PQ12

ATG

GANTS ENDUITS, GR, G, PQ12 close
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
GANTS ENDUITS, GR, G, PQ12

GANTS ENDUITS, GR, G, PQ12

ATG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.81 / PAQUET de 12
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
  • N° article DSIGP42874L
  • N° de modèle du manufacturier GP42874/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile microporeux
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant8,75 po
  • Matériau de la doublure du gantLycra/nylon
  • Fini de l'enduit du gantMousse
  • SérieMaxiFlex Ultimate AD-APT 42-874
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • CouleurGris/noir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Oui
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)