!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, GR, 3TP, PQ12

GANTS ENDUITS, GR, 3TP, PQ12

ATG

GANTS ENDUITS, GR, 3TP, PQ12 close
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
GANTS ENDUITS, GR, 3TP, PQ12

GANTS ENDUITS, GR, 3TP, PQ12

ATG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.43 / PAQUET de 12
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
  • N° article DSIGP34874XXXL
  • N° de modèle du manufacturier GP34874/XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique3TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeOui
  • CouleurGris/noir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau en tricot Nylon
  • Normes EN388, EN420, Reach, Okeo-Tex, CE
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile microporeux
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 12
  • Longueur du gant 9,4 po
  • Matériau de la doublure du gant Lycra/nylon
  • Fini de l'enduit du gant Mousse
  • Série MaxiFlex Ultimate 34-874
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)