!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, GR, 2TG, PQ12

GANTS ENDUITS, GR, 2TG, PQ12

ATG

GANTS ENDUITS, GR, 2TG, PQ12 close
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
GANTS ENDUITS, GR, 2TG, PQ12

GANTS ENDUITS, GR, 2TG, PQ12

ATG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.22 / PAQUET de 12
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
  • N° article DSIGP34845XXL
  • N° de modèle du manufacturier GP34845/XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.425 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Matériau en tricotNylon
  • Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeOui
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant 3/4
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 9,3 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Série MaxiFlex Endurance 34-845
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur Gris/noir
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)