!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, GRIS, PEHP, TG, PR

GANTS ENDUITS, GRIS, PEHP, TG, PR

BDG

GANTS ENDUITS, GRIS, PEHP, TG, PR close
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
GANTS ENDUITS, GRIS, PEHP, TG, PR

GANTS ENDUITS, GRIS, PEHP, TG, PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.98 / PAIRE
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
  • N° article ALG991958010
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9580-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNBR
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Série99-1-9580
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA≥ 1 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA≥ 60 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurGris/mauve
  • Matériau de paumePEHP
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Isolation Non
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Poignet tricoté
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Mauve
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA ≥ 5 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Paume - double épaisseur de fibre Non