Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants enduits MCR Safety CuTPRo 9178NFO oranges TTG composés de Kevlar. Enduit en mousse de nitrile, coutures en Kevlar et pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Avec des manchettes en tricot, compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI 105, EN388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA67,91 N
CouleurOrange
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant13,5 po
Couleur du revêtement du gantOrange
Arbre d'entraînementNon classé
SérieMemphis Orange Kevlar
Compatible avec les écrans tactilesOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca