Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9178NF noirs de taille TTG sont composés de Kevlar. Ils présentent par ailleurs un revêtement en mousse de nitrile, des coutures synthétiques et un pouce ergonomique. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils présentent des manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
NormesANSI 105, EN388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant13,5 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieMemphis Black Kevlar
Compatible avec les écrans tactilesOui
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca