Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits sont gris. Ils ont un revêtement en PVC a/une fini lisse. Le revêtement a une couvture de 3/4 d'immersion. Cette paire de gants est disponible en taille petite.
Spécifications techniques
ArticleGant Black OPS
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesANSI Résistance aux perforations niveau 4, EN 511 X21, ANSI Résistance aux coupures A4, EN 388 2X43D
Classement EN 511X21
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantLatex
Sans latexNon
Taille - alphabétiqueP
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Caractéristiques du gantLa doublure en acrylique cal 10 garde les mains au chaud dans des conditions froides, L'extérieur en verre/polyester cal 15 est résistant aux coupures et offre une excellente protection., La première couche de latex plat imperméable à immersion totale et la seconde couche de mousse de latex à immersion palmaire assurent une bonne prise en main., Le poignet en tricot bien ajusté empêche la saleté et les débris d'entrer
Unité de ventePaire
CouleurBleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Classement EN 3882X43D
IsolationOui
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant10 1/4 po
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 15
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeKevlar
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,61 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: