!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,BLEU,2TG,PVC,PR

GANTS ENDUITS,BLEU,2TG,PVC,PR

WATSON GLOVES

GANTS ENDUITS,BLEU,2TG,PVC,PR close
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
GANTS ENDUITS,BLEU,2TG,PVC,PR

GANTS ENDUITS,BLEU,2TG,PVC,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.05 / PAIRE
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
  • N° article WAT9393XXL
  • N° de modèle du manufacturier 9393-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Black OPS
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • NormesANSI Résistance aux perforations niveau 4, EN 511 X21, ANSI Résistance aux coupures A4, EN 388 2X43D
  • Classement EN 511X21
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Sans latexNon
  • Taille - alphabétique2TG
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Caractéristiques du gantLa doublure en acrylique cal 10 garde les mains au chaud dans des conditions froides, L'extérieur en verre/polyester cal 15 est résistant aux coupures et offre une excellente protection., La première couche de latex plat imperméable à immersion totale et la seconde couche de mousse de latex à immersion palmaire assurent une bonne prise en main., Le poignet en tricot bien ajusté empêche la saleté et les débris d'entrer
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeKevlar
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Classement EN 388 2X43D
  • Isolation Oui
  • Double trempage Oui
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 10 1/4 po
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 15
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)