!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,MOUSSE NITRILE POLYESTER,P,PR

GANTS,MOUSSE NITRILE POLYESTER,P,PR

FLEXSOR EARTH

GANTS,MOUSSE NITRILE POLYESTER,P,PR close
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
GANTS,MOUSSE NITRILE POLYESTER,P,PR

GANTS,MOUSSE NITRILE POLYESTER,P,PR

FLEXSOR EARTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,79 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 488,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON76640E06VENDPK
  • N° de modèle du manufacturier 76-640E-06V
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Matériau d'isolation des gantsPolyester, Spandex
  • NormesASTM D5511, EN 388:2016 4121X
  • Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantTrempage 3/4
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Matériau de la doublure du gantPolyester, Spandex
  • Caractéristiques du gantRespirabilité, réduit les incidences sur l'environnement en économisant 755 g de CO2 et 2L d'eau par paire
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Nb de paires par paquet72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau en tricot PET recyclé
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Isolé
  • Type de paume Revêtue
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Sans latex
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 6
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série 76-640E
  • Compatible avec les écrans tactiles Compatible avec les écrans tactiles
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Matériau de paume PET recyclé
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)