!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, NR, G, PQ12

GANTS ENDUITS, NR, G, PQ12

ATG

GANTS ENDUITS, NR, G, PQ12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, NR, G, PQ12

GANTS ENDUITS, NR, G, PQ12

ATG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.79 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIGP348745L
  • N° de modèle du manufacturier GP348745/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.675 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388, EN420, Reach, Okeo-Tex, CE
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteKnit
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9,1 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Série MaxiFlex Endurance 34-8745
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande