!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, ENT REVET LATEX PEHP, 2TG, PR

GANTS, ENT REVET LATEX PEHP, 2TG, PR

PRIMACUT

GANTS, ENT REVET LATEX PEHP, 2TG, PR close
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
GANTS, ENT REVET LATEX PEHP, 2TG, PR

GANTS, ENT REVET LATEX PEHP, 2TG, PR

PRIMACUT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,65 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 1 414,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON69594W11VENDPAK
  • N° de modèle du manufacturier 69-594W-11V
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Niveau de chaleur EN 4072
  • Normes21 CFR 177.2600, EN388:2016, EN407:2020, EN511:2006
  • Classement EN 5112
  • Double trempageDouble trempage
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Sans latexNon exempt de latex
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique, PEHP
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Série69-594W
  • Nb de paires par paquet72
  • Couleur de la manchetteBleu
  • CouleurNoir, orange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 3X43E
  • Matériau du revêtement intérieur Latex
  • Type de paume Revêtue
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Protection contre le froid, ajustement confortable, double revêtement en latex, souple et doux, résistance élevée aux coupures, prise polyvalente
  • Épaisseur Cal. 13
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3