!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS À REVÊTEMENT FURTIF, NOIR, TP, NYLON, MANCHETTE DE TRICOT, 15GA, 9PO

GANTS À REVÊTEMENT FURTIF, NOIR, TP, NYLON, MANCHETTE DE TRICOT, 15GA, 9PO

WATSON GLOVES

GANTS À REVÊTEMENT FURTIF, NOIR, TP, NYLON, MANCHETTE DE TRICOT, 15GA, 9PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS À REVÊTEMENT FURTIF, NOIR, TP, NYLON, MANCHETTE DE TRICOT, 15GA, 9PO

GANTS À REVÊTEMENT FURTIF, NOIR, TP, NYLON, MANCHETTE DE TRICOT, 15GA, 9PO

WATSON GLOVES

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $7.42 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WAT319XS
  • Mfr. Model # 319-XS
  • UNSPSC # 46181504
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.1 lbs

Product Details

Ces gants enduits noirs Stealth sont composés de nylon. Enduits de nitrile. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes longues en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121X.

Technical Specs

  • ArticleGants enduits
  • Classement EN 3884121X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieStealth
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • CouleurNoir
  • Style de gant Gants enduits
  • Normes ACIA, EN388
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Poignet tricoté
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list