!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENT REVET NITRILE SABLEUX,M,PR

GANTS,ENT REVET NITRILE SABLEUX,M,PR

FLEXSOR

GANTS,ENT REVET NITRILE SABLEUX,M,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,ENT REVET NITRILE SABLEUX,M,PR

GANTS,ENT REVET NITRILE SABLEUX,M,PR

FLEXSOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,83 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 419,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RON7662508
  • N° de modèle du manufacturier 76-625-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884121X
  • IsolationIsolé
  • Type de paumeRevêtue
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Série76-625
  • Nb de paires par paquet72
  • Couleur de la manchetteGris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Matériau d'isolation des gants Nylon
  • Normes ANSI/ISEA 105 niveau de résistance à l'abrasion 5, EN 388:2016 4121X
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Double trempage Double trempage
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Sans latex
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Le revêtement du dos de la main offre une protection à 360 Degrees contre la pénétration de la terre, de la saleté et de l'huile
  • Épaisseur Cal. 13
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • Couleur Noir, bleu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande