!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENT REVET FINI SABLEUX,TP,PR

GANTS,ENT REVET FINI SABLEUX,TP,PR

PRIMACUT

GANTS,ENT REVET FINI SABLEUX,TP,PR close
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
GANTS,ENT REVET FINI SABLEUX,TP,PR

GANTS,ENT REVET FINI SABLEUX,TP,PR

PRIMACUT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,84 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 616,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON69244T08
  • N° de modèle du manufacturier 69-244T-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884X43F
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Double trempageDouble trempage
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueM
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantDisponible en emballages destinés à la vente, la paume et le bout des doigts doublement trempés offrent une résistance accrue à l'abrasion, le poignet en tricot flexible s'adapte à la main et empêche la saleté de pénétrer dans le gant, la doublure en PEHP offre un niveau élevé de protection anti-coupure pour une utilisation sûre, convient pour le contrôle et la manipulation de pièces tranchantes, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Nb de paires par paquet48
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI niveau de résistance à l'abrasion 4, ANSI niveau de résistance aux coupures A6, ANSI niveau de résistance aux perforations 3, EN 388:2016 4X43F
  • Type de paume Revêtue
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série 69-244T
  • Compatible avec les écrans tactiles Compatible avec les écrans tactiles
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3