!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, ENDUITS EN PU A6, G, PR

GANTS, ENDUITS EN PU A6, G, PR

PRIMACUT

GANTS, ENDUITS EN PU A6, G, PR close
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
GANTS, ENDUITS EN PU A6, G, PR

GANTS, ENDUITS EN PU A6, G, PR

PRIMACUT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,30 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 295,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON6928009
  • N° de modèle du manufacturier 69-280-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Matériau d'isolation des gantsPEHP
  • NormesANSI/ISEA résistance à l'abrasion 4, ANSI/ISEA résistance aux coupures A6, ANSI/ISEA résistance à la perforation 2, EN 388:2016 4X42F
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantTrempage 3/4
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Caractéristiques du gantAutomobile et CVCA, pour la manipulation d'objets tranchants tels que le recyclage
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Unité de ventePaquet de plusieurs
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot HPPE
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4X42F
  • Isolation Isolé
  • Type de paume Revêtue
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Sans latex
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 9
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série 69-280
  • Nb de paires par paquet 24
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume HPPE
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)