!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, A4, PEHP, GR, 2TG, PR

GANTS ENDUITS, A4, PEHP, GR, 2TG, PR

BOB DALE

GANTS ENDUITS, A4, PEHP, GR, 2TG, PR close
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
GANTS ENDUITS, A4, PEHP, GR, 2TG, PR

GANTS ENDUITS, A4, PEHP, GR, 2TG, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,98 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 179,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG99-1-9540-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9540-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNBR
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEAAucune classification
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Série99-1-9540
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Aucune classification
  • Isolation Non
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA ≥ 1 500 g
  • Support réflectif Non
  • Couleur Gris/orange
  • Matériau de paume PEHP