Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits ont une couverture complète des doigts et un style de manchette en tricot. Ils sont fabriqués en tricot sans couture et ont une doublure en molleton/coton. Le matériau du gant est en acrylique et la taille est 2T-Grand/11. Le gant a une durabilité moyenne et une couverture d'enduit complète du gant et une finition d'enduit lisse. Le matériau d'enduit est une mousse de nitrile. La couleur est noire et la longueur du gant est de 10 po. Le niveau de coupure ANSI/ISEA est A6.
Spécifications techniques
ArticleGants enduits
Style de gantTricot sans coutures
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantComplet
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Couverture des doigtsDoigt complet
Longueur du gant10 po
Couleur du revêtement du gantNoir
CouleurNoir/orange
Pays d’origineBangladesh
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca