!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA,BLEU

GANTS TRICOT,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA,BLEU

MCR SAFETY

GANTS TRICOT,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA,BLEU close
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
GANTS TRICOT,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA,BLEU

GANTS TRICOT,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI,NON ENDUIT,KEVLAR,7GA,BLEU

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 184,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9399L
  • N° de modèle du manufacturier 9399L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo Armor Tech 9399 bleus/jaunes de grande taille sont composés de Kevlar et d’acier inoxydable. Ils sont sans revêtement, ont des coutures en Kevlar et en acier inoxydable et des pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et d’une fourche index-pouce renforcée.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurBleu, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Armor Tech
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume Kevlar, acier inoxydable
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)