!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT ENDUIT,M (8),NIVEAU ANSI COUPURES A9,PAUME,POINTILLÉ,PVC,STEELCORE II,7 GA,PVC

GANT ENDUIT,M (8),NIVEAU ANSI COUPURES A9,PAUME,POINTILLÉ,PVC,STEELCORE II,7 GA,PVC

MCR SAFETY

GANT ENDUIT,M (8),NIVEAU ANSI COUPURES A9,PAUME,POINTILLÉ,PVC,STEELCORE II,7 GA,PVC close
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
GANT ENDUIT,M (8),NIVEAU ANSI COUPURES A9,PAUME,POINTILLÉ,PVC,STEELCORE II,7 GA,PVC

GANT ENDUIT,M (8),NIVEAU ANSI COUPURES A9,PAUME,POINTILLÉ,PVC,STEELCORE II,7 GA,PVC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 400,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9381MLH
  • N° de modèle du manufacturier 9381MLH
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Gants enduits MCR Safety CuTPRo Steelcore 2 9381L blancs de taille moyenne fabriqués en polyester/acier inoxydable. Enduits de PVC, dotés de coutures en polyester/coton et de pouces ambidextres. Homologués ANSI/ISEA de niveau A9 anti-coupures et manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de main du gantMain gauche
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Matériau de paumePVC
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Matériau en tricot Steelcore II
  • Style de protection des mains Gant
  • Double trempage Non
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)