GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,POINTILLÉ,PVC,PEHP,13GA,POINTILLÉ,GRIS
GANTS ENDUITS,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4 ANSI,POINTILLÉ,PVC,PEHP,13GA,POINTILLÉ,GRIS
SHOWA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ces gants enduits Showa 8113C bleus/gris TG sont composés de fibre de verre et de PEHD. Dotés d’un revêtement en PVC et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X42CP.
Technical Specs
Article Gant revêtu
Style de l'ourlet Avec revêtement
Matériau en tricot PEHD
Style de protection des mains Gant
Normes ANSI 105, EN388
Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
Double trempage Non
Matériau de l'enduit du gant PVC
Comprend les fourchettes des doigts Non
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Complet
Taille - alphabétique TG
Construction du gant Tricot sans coutures
Couleur du revêtement du gant Bleu
Arbre d'entraînement Non classé
Épaisseur Cal. 13
Sans silicone Non
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 500
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
Matériau de paume PVC
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
Classement EN 388 3X42CP
Isolation Non
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Usage général
Style de manchette Tricot
Sans latex Non
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 10
Longueur du gant 12 po
Matériau de la doublure du gant PEHP
Fini de l'enduit du gant Points
Réversible Non
Compatible avec les écrans tactiles Non
Unité de vente Individuel
Force de perforation ANSI/ISEA Moins de 100
Couleur Bleu, gris
Country of Origin États-Unis
(subject to change)
Alternate Products
SHOWA
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
$17.67
/ each