Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Hexarmor Helix 9013 noirs/gris sont de petite taille et composés d’HPPE ainsi que de SuperFabric. Enduits de nitrile, coutures en PEHD et pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X43F.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotSuperFabric
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X43F
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantMélange de PEHP
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteBleu
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurNoir, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon classé
NormesANSI/ISEA, CE, EN388
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA98100
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeNitrile
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 32,59 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: