Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants enduits Hexarmor Rig Lizard Thin Lizzie 2099 noirs/rouges/jaunes taille M composés d’acrylique, de TPR et de fibre de verre. Enduits de nitrile, coutures en acryliques, résistants aux coupures et impacts, dotés de pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388, 4X43EP. Sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotAcrylique
Style de protection des mainsGant
Force d'impact ANSI/ISEA9 N
Classement EN 3884X43EP
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu6 oz
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantSans silicone
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Support réflectifNon
CouleurNoir, rouge, jaune
Paume - double épaisseur de fibreOui
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon classé
Matériau d'isolation des gantsMolleton
NormesANSI/ISEA 105, ANS/ISEA 138, EN 388 4X43EP, EN 420, EN 511 12X
IsolationOui
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Taille - Numérique8
Longueur du gant11 po
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
SérieRig Lizard Thin Lizzie
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteHigh-Visibility
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Régions protégées contres les chocsDoigts, bouts des doigts, jointures, pouce
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca