!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SÉCURITÉ ENDUITS, 2TG(11) DOUBLE TREMPAGE, NITRILE, SABLÉ, LIME

GANTS DE SÉCURITÉ ENDUITS, 2TG(11) DOUBLE TREMPAGE, NITRILE, SABLÉ, LIME

HEXARMOR

GANTS DE SÉCURITÉ ENDUITS, 2TG(11) DOUBLE TREMPAGE, NITRILE, SABLÉ, LIME close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS DE SÉCURITÉ ENDUITS, 2TG(11) DOUBLE TREMPAGE, NITRILE, SABLÉ, LIME

GANTS DE SÉCURITÉ ENDUITS, 2TG(11) DOUBLE TREMPAGE, NITRILE, SABLÉ, LIME

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.89 / PAIRE
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
  • N° article HEX2099XXL
  • N° de modèle du manufacturier 2099-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.544 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Hexarmor Rig Lizard Thin Lizzie 2099 noirs/rouges/jaunes taille TTG composés d’acrylique, de TPR et de fibre de verre. Enduits de nitrile, coutures en acryliques, résistants aux coupures et impacts, dotés de pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388, 4X43EP. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotAcrylique
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 N
  • Classement EN 3884X43EP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissu6 oz
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, rouge, jaune
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Normes ANSI/ISEA 105, ANS/ISEA 138, EN 388 4X43EP, EN 420, EN 511 12X
  • Isolation Oui
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série Rig Lizard Thin Lizzie
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Haute visibilité
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Régions protégées contres les chocs Doigts, bouts des doigts, jointures, pouce
  • Matériau de paume Nitrile