!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE TG (10), L 11PO, GRIS/NOIR, PEHP/NITRILE/MOUSSE, MANCHETTE TRICOT, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE TG (10), L 11PO, GRIS/NOIR, PEHP/NITRILE/MOUSSE, MANCHETTE TRICOT, PR

IRONCLAD

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE TG (10), L 11PO, GRIS/NOIR, PEHP/NITRILE/MOUSSE, MANCHETTE TRICOT, PR close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE TG (10), L 11PO, GRIS/NOIR, PEHP/NITRILE/MOUSSE, MANCHETTE TRICOT, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE TG (10), L 11PO, GRIS/NOIR, PEHP/NITRILE/MOUSSE, MANCHETTE TRICOT, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,15 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 169,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWKKC6FN05XL
  • N° de modèle du manufacturier KKC6FN-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Optez pour le confort et la résistance aux coupures avec ces gants de sécurité gris et noir en tricot HPPE avec enduction mousse de nitrile noire sur la paume et les doigts. Ces gants de coupe américaine sont disponibles en taille 10/très grande, mesurent 11 pouces de longueur et ont une manchette en tricot pour un ajustement sûr.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Command
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 156 N
  • Couleur Gris