!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 3,FINI SABLÉ,CALIBRE 13,TLE 10,GRIS/NR/ARGENT,NITRILES

GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 3,FINI SABLÉ,CALIBRE 13,TLE 10,GRIS/NR/ARGENT,NITRILES

HYFLEX

GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 3,FINI SABLÉ,CALIBRE 13,TLE 10,GRIS/NR/ARGENT,NITRILES close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 3,FINI SABLÉ,CALIBRE 13,TLE 10,GRIS/NR/ARGENT,NITRILES

GANTS,ENDUIT TREMPAGE 3/4,ABS NIVEAU 3,FINI SABLÉ,CALIBRE 13,TLE 10,GRIS/NR/ARGENT,NITRILES

HYFLEX

Prix en liquidation :
$3.79 / PAIRE

Votre prix : 15,15 $ / PAIRE
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
  • N° article ANL11-927-10VP
  • N° de modèle du manufacturier 11-927-10VP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.095 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont gris, nrs et argentés. Ils ont un revêtement en nitrile a/une fini sablée et le revêtement a une couvture de 3/4 d'immersion. Cette paire a une épaisseur de calibre 13, un niveau d'abrasion 3 et est disponible en taille 10.

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • IsolationNon
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ASTM/ANSI/EN
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Couleur Gris/noir/argent
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)