!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 400,CALIBRE FIN,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 400,CALIBRE FIN,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

NORTON

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 400,CALIBRE FIN,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 400,CALIBRE FIN,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 400,CALIBRE FIN,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN66261181509
  • N° de modèle du manufacturier 66261181509
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Informations sur le produit

Cette feuille de ponçage en tissu rouge de la série R243 mesure 11 x 9 po. Cet article a un grain abrasif de qualité moyenne d'oxyde d'aluminium de grain 100 et un support en toile de poids J. Il offre une vitesse de coupe rapide et une finition uniforme sur les métaux.

Spécifications techniques

  • ArticleFeuille de tissu
  • Matériau de l'endosTissu
  • Grain400
  • CouleurRouge
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Poids de l'endos J
  • Série R243
  • Classe/qualité Grain fin
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande