!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 180,CALIBRE FIN,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 180,CALIBRE FIN,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

NORTON

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 180,CALIBRE FIN,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF close
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
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 180,CALIBRE FIN,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE R243,J-WT,GRAIN 180,CALIBRE FIN,ROUGE,11 X 9 PO,AL OX,CHIF

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.51 / CHAQUE
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
  • N° article NRN66261180005
  • N° de modèle du manufacturier 66261180005
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ce disque de verrouillage a un style XHD à préparation rapide et est fabriqué en alumine céramique. Utilisez ce disque de 7 po et 1/2 po d'épaisseur pour le mélange, la préparation de la peinture, l'enlèvement de la peinture, l'enlèvement de la ligne de joint, l'enlèvement de matière et le meulage de surface.

Spécifications techniques

  • ArticleFeuille de tissu
  • Matériau de l'endosTissu
  • Grain180
  • CouleurRouge
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Poids de l'endos J
  • Série R243
  • Classe/qualité Grain fin
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)