!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ PSA,S/ VIDE,SUP DE POIDS X,GRAIN 60,BRUN,24 PO,REV OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ PSA,S/ VIDE,SUP DE POIDS X,GRAIN 60,BRUN,24 PO,REV OXYDE AL

NORTON

DISQUE DE PNÇ PSA,S/ VIDE,SUP DE POIDS X,GRAIN 60,BRUN,24 PO,REV OXYDE AL close
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
DISQUE DE PNÇ PSA,S/ VIDE,SUP DE POIDS X,GRAIN 60,BRUN,24 PO,REV OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ PSA,S/ VIDE,SUP DE POIDS X,GRAIN 60,BRUN,24 PO,REV OXYDE AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 64,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 647,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66261136726
  • N° de modèle du manufacturier 66261136726
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.5 lb

Informations sur le produit

Ces disques de ponçage utilisent un adhésif sensible à la pression pour la fixation du disque. Chaque disque brun a un diamètre de trois pouces, une taille de grain fine de 80 grains et une conception de trou sans vide. Ces disques ont un support en tissu de poids X et sont fabriqués avec un revêtement abrasif en oxyde d'aluminium.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque abrasif sensible à la pression
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • SérieR228
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos X
  • Couleur Brun