!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON FERMÉ,MNPT,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSN MAX 1200 LB/PO2,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

MAMELON FERMÉ,MNPT,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSN MAX 1200 LB/PO2,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

MAMELON FERMÉ,MNPT,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSN MAX 1200 LB/PO2,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
MAMELON FERMÉ,MNPT,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSN MAX 1200 LB/PO2,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

MAMELON FERMÉ,MNPT,GAMME DE TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSN MAX 1200 LB/PO2,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.57 / CHAQUE
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
  • N° article FARLF112B
  • N° de modèle du manufacturier LF-112-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # 1753
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon fermé a une taille de tuyau de ¼ pouce et un raccord MNPT. Il est fabriqué en métal et en laiton sans plomb et a une pression maximale de 1 200 lb/po2. Sa plage de température est de -65°F à 250°F.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon simple
  • Normes ASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)