!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FERMER LE MAMELON,MNPT,CSA N125.1,CSA B125.3,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/8 PO,LTN

FERMER LE MAMELON,MNPT,CSA N125.1,CSA B125.3,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

FERMER LE MAMELON,MNPT,CSA N125.1,CSA B125.3,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250  ° F,1/8 PO,LTN close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FERMER LE MAMELON,MNPT,CSA N125.1,CSA B125.3,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/8 PO,LTN

FERMER LE MAMELON,MNPT,CSA N125.1,CSA B125.3,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.74 / CHAQUE
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
  • N° article FARLF112A
  • N° de modèle du manufacturier LF-112-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # 1753
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Combattez la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables grâce à ce mamelon fermé de 1/8 pouce, en laiton sans plomb, avec un raccord de type MNPT, conforme aux normes CSA N125.1 et CSA B125.3. Ce raccord peut être utilisé à une pression maximale de 1 200 LB/PO2 et à des températures entre -65 et 250 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon simple
  • Normes ASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)