!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMLON FERMÉ,FILTAGE TUYAU MÂLE,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,1½ PO,LAITON,MÉTAL

MAMLON FERMÉ,FILTAGE TUYAU MÂLE,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,1½ PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

MAMLON FERMÉ,FILTAGE TUYAU MÂLE,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,1½ PO,LAITON,MÉTAL close
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
MAMLON FERMÉ,FILTAGE TUYAU MÂLE,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,1½ PO,LAITON,MÉTAL

MAMLON FERMÉ,FILTAGE TUYAU MÂLE,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,1½ PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,92 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 43,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR112K
  • N° de modèle du manufacturier 112-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 1753
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon fermé pour filetage mâle est composé de laiton et de métal. Il a une pression maximale de 1 200 lb/po2, une plage de température de -65 °F à 250 °F et une taille de tuyau de 1 ½ pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon simple