!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMLON FERMÉ,FILET TUYAU MALE,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,25 MM (1PO),MÉT,LAITON

MAMLON FERMÉ,FILET TUYAU MALE,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,25 MM (1PO),MÉT,LAITON

FAIRVIEW

MAMLON FERMÉ,FILET TUYAU MALE,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,25 MM (1PO),MÉT,LAITON close
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
MAMLON FERMÉ,FILET TUYAU MALE,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,25 MM (1PO),MÉT,LAITON

MAMLON FERMÉ,FILET TUYAU MALE,GAM TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRSION MAX : 1200 LB/PO2,25 MM (1PO),MÉT,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.72 / CHAQUE
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
  • N° article FAR112H
  • N° de modèle du manufacturier 112-H
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 1753
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon fermé pour filetage mâle a une taille de tuyau d'un pouce et une pression maximale de 1 200 lb/po2. Il est fait de métal et de laiton et a une plage de température de -65°F à 250°F.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon simple
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)