!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, CPVC, LONGUEUR 1 13/100 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ENTIÈREMENT FILETÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

MAMELON, CPVC, LONGUEUR 1 13/100 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ENTIÈREMENT FILETÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

APPROVED VENDOR

MAMELON, CPVC, LONGUEUR 1 13/100 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ENTIÈREMENT FILETÉ, CATÉGORIE 80, GRIS close
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
MAMELON, CPVC, LONGUEUR 1 13/100 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ENTIÈREMENT FILETÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

MAMELON, CPVC, LONGUEUR 1 13/100 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ENTIÈREMENT FILETÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG3TPV4
  • N° de modèle du manufacturier 9861-077
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # 1762
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • CouleurGris
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • Nom du matériauChlorFIT
  • Températures de service max.210 degrés F
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Longueur hors tout1 13/100 po
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM D1784, NSF 14
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • Matériau CPVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 425 lb/po² à 73 degrés F
  • Température minimale de service 32 degrés F
  • Diamètre extérieur 21/25 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Entièrement fileté
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)